Tubes, PTFE
8,00 mm, 1,00 mm, 10,00 mm
DENE3400810
PTFE, white, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Free of extractable substances, physiologically neutral, biocompatible
This tubing is characterised by its non stick surface and excellent dielectric properties.
Temperature resistance -200 to +200 °C.
- Tube Ø ext.:10,00 mm
- Tube Ø int.:8,00 mm
- Épaisseur de paroi:1,00 mm
- Seq:26
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



