Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger

Tubes à centrifuger

50 ml, 29×118,5 mm, Capsule quart de tour, 7000×g, Skirted, Sterile, 100 per bag/500 per case
N° de catalogue DELT429927.10
Fournisseur:   DELTALAB
Tubes à centrifuger
N° de catalogue DELT429927.10
Fournisseur:  DELTALAB
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

50 ml, 29×118,5 mm, Capsule quart de tour, 7000×g, Skirted, Sterile, 100 per bag/500 per case

Prix
SFr. 377.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents

En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.

  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance

Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.

Spécifications
  • Type de fermeture:
    Capsule quart de tour
  • Ø×L:
    29×118,5 mm
  • Emballage:
    100 per bag/500 per case
  • Type:
    Skirted
  • Version:
    Sterile
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    07
  • RCF max.:
    7000×g