ICCS12 100ML IRON IC-ST. 1 * 100 mL
Référence REGEICCS12
Fournisseur: REAGECON
Frequently Bought Together
Pyridine, anydre (max. 0,01% H₂O) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
n-Pentane ≥95%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (base anhydre) stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Heptane (mélange d'isomères), TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.9% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals