Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
500 - 1000 µl, ≤±1,0 %, <0,2 %
N° de catalogue WITG5.371.950
Fournisseur: witeg Labortechnik
Distributeur adaptable sur mini-flacon, MINISPENSOR
N° de catalogue WITG5.371.950
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à
Product Details & Documents
This fix volume bottle dispenser is efficient for accurate delivery of microliter quantities.
- For single handed operation
- Suitable for safe storage in a fridge
- Substitution for microliter pipettes
These dispenser are used for hospital laboratories for various tests like glucose, gama GT, creatinine, urea, cholesterol, amylase, lipose, iric acid, bilirubin.
Informations de livraison: Supplied with a thread connector GL 28, 1 volume adapter and 1 bottle, both NS 29/32, suction tube and discharge tube.
Spécifications
- Volume:500 - 1000 µl
- Seq:03
- Précision:≤±1,0 %
- Imprécision:<0,2 %
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 661-3194Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 2500 ml, filetage GL 45Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 40.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-9192Clapet antiretour en verre borosilicaté avec revêtement plastiqueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 41.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 613-9191Tube à chlorure de calcium en verre borosilicaté avec revêtement plastiqueConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 16.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 661-3192Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 1000 ml, filetage GL 45Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 20.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 215-1714Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 500 ml, filetage GL 32Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 16.20
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 215-1712Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 250 ml, filetage GL 32Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 15.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WITG5.377.032Adaptateur de filetage en PP, A 32 / A 28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 28.70
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 215-1710Flacon en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 32Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 12.60
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- WITG5.372.128Flacon (Minispensor) en verre brun sodo-calcique, enduit de LEVASINT®, sans bouchon à vis, 100 ml, filetage GL 28Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 8.30
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



