Rallonges
Heidelberger extension tubings, PVC, 30 cm, 3 mm, 5,3 ml
Fournisseur: B. Braun
Aller à
Product Details & Documents
Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.
Documents
Spécifications
- Volume:5,3 ml
- Désignation:Heidelberger extension tubings
- Longueur:30 cm
- Matière:PVC
- Seq:01
- Ø int.:3 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



