Pompe à solvant, commande à pied
Product Details & Documents
Pompe à solvant, commande à pied pour le transvasement de liquides extrêmement purs, comme par ex. les solvants. Toutes les pièces en contact avec le milieu sont en acier inoxydable (1.4301) et PTFE.
- Tube immergé réglable sans pallier à la profondeur du fût
- Pour fûts jusqu'à 220 litres
- Adapté pour fûts acier avec filetage R 2"
Le raccord fileté et le robinet permettent de fermer hermétiquement le récipient et la pompe, empêchant ainsi la vapeur de s‘échapper après le transvasement. Pour la prévention des risques pour l‘environnement et la santé.
La pompe à solvant industrielle, de conception massive et durable, garantit une longévité très élevée. Elle fonctionne selon le principe de la surpression. La pédale à soufflet permet d‘obtenir une surpression à l‘intérieur du récipient, poussant le liquide vers l‘extérieur. L‘opérateur a ainsi les deux mains libres pour le transvasement. Le raccord à clip pratique permet de brancher/débrancher rapidement et facilement le fl exible à air.
Le kit antistatique Bürkle permet de mettre la pompe à la terre pendant le transvasement de liquides inflammables afin d‘éviter toute décharge électrostatique.
: Adaptateur de raccord fileté disponible pour réservoirs et filtres à air courants, pour un transvasement particulièrement pur.
Spécifications
- Débit:30 l/min
- Désignation:Pompe pour solvants à pédale, tuyau de vidange à robinet, pour bonbonnes d'une capacité max. de 220 l
- Matière:Acier inoxydable/PTFE
- Seq:02
- Profondeur d'immersion:950 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BURK5603-0015Balle de pompe, rouge, pour pompe à solvant manuelleConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 114.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 223-0064Filtres à air pour pompes pour solvantsConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 89.80



