Microscopes droits, 28
Microscope droit, 2820, Binoculaire
630-2809
: MOTIC
Ces microscopes ont été conçus à des fins pédagogiques.
- Forme ergonomique et qualité optique supérieure
- Éclairage LED sans fil avec piles rechargeables
- Butée supérieure pour éviter d'endommager les lames et les objectifs
Delivery information: Fourni avec protection contre la poussière, piles et chargeur.
Documents
- Modèle:2820
- Désignation:Microscope droit
- Seq:03
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:630-2809
- Oculaires:10×/18 mm
- Éclairage:LED
- Condenseur:Abbe O.N. 1,25 avec diaphragme à iris
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tourelle:4 positions inversées
- Tête:Inclinaison de 45°, rotation à 360°
- Objectifs:Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)
Accessories
- Désignation
- DésignationCdt
- Désignation
- DésignationGrossissement
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



