Microscopes droits, 28
Microscope droit, 2802, Monoculaire
630-2808
: MOTIC
Ces microscopes ont été conçus à des fins pédagogiques.
- Forme ergonomique et qualité optique supérieure
- Éclairage LED sans fil avec piles rechargeables
- Butée supérieure pour éviter d'endommager les lames et les objectifs
Delivery information: Fourni avec protection contre la poussière, piles et chargeur.
Documents
- Modèle:2802
- Désignation:Microscope droit
- Seq:02
- Type:Monoculaire
- Cat. No.:630-2808
- Oculaires:10×/18 mm
- Éclairage:LED
- Condenseur:Abbe O.N. 1,25 avec diaphragme à iris
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tourelle:4 positions inversées
- Tête:Inclinaison de 45°, rotation à 360°
- Objectifs:Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)
Accessories
- Désignation
- DésignationCdt
- Désignation
- DésignationGrossissement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



