Microscopes droits, 28
Microscope droit, 2801, Monoculaire
Catalog # 630-2807
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
Ces microscopes ont été conçus à des fins pédagogiques.
- Forme ergonomique et qualité optique supérieure
- Éclairage LED sans fil avec piles rechargeables
- Butée supérieure pour éviter d'endommager les lames et les objectifs
Delivery information: Fourni avec protection contre la poussière, piles et chargeur.
Documents
Specifications
- Modèle:2801
- Désignation:Microscope droit
- Seq:01
- Type:Monoculaire
- Cat. No.:630-2807
- Oculaires:10×/18 mm
- Éclairage:LED
- Condenseur:Abbe O.N. 1,25 avec diaphragme à iris
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tourelle:4 positions inversées
- Tête:Inclinaison de 45°, rotation à 360°
- Objectifs:Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationCdtAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationGrossissementAvailabilityPrice



