Cuves pour PFX190
W190/B/10, 70 mm, 10 mm, Verre borosilicaté
N° de catalogue TINT126044
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Matière fenêtre:Verre borosilicaté
- Désignation:W190/B/10
- Hauteur:70 mm
- Seq:01



