Pilons
Glazed finish, 25 mm, 110 mm
N° de catalogue BIBB718342R
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
Spécifications
- Ø tête:25 mm
- Désignation:Glazed finish
- Longueur:110 mm
- Seq:01
En verre borosilicaté.