Laboratory bowls
4 l, 123 mm, 270 mm
N° de catalogue BOCH8606
Fournisseur: BOCHEM
Aller à
Product Details & Documents
Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Round multipurpose dishes for a wide range of uses.
Spécifications
- Ø ext.:270 mm
- Capacité:4 l
- Hauteur:123 mm
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



