Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Capteurs

Capteurs

Stainless steel temperature sensor, DIN 45322, PT 1000.60, −20...+350 °C, 3×230 mm
N° de catalogue 442-0584
Fournisseur:   IKA
Capteurs
N° de catalogue 442-0584
Fournisseur:  IKA
Capteurs
Capteurs

Stainless steel temperature sensor, DIN 45322, PT 1000.60, −20...+350 °C, 3×230 mm

Prix
SFr. 206.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.

PT1000 (DIN IEC 751 Class A)

Spécifications
  • Plage de mesure:
    −20...+350 °C
  • Désignation:
    Stainless steel temperature sensor, DIN 45322
  • Seq:
    01
  • Type:
    PT 1000.60
  • Ø×L:
    3×230 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.