Solutions étalons d'indice de réfraction
Product Details & Documents
Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.
Solutions AG
Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix
: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.
: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:25 ml
- Info cdt:5×5 ml
- Degré de réfraction:1,34968 nD
- Spécification:11,20 Brix
Spécifications
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



