Solutions étalons d'indice de réfraction
Product Details & Documents
Une gamme de solutions pour vérification/calibration aux extrémités inférieure et supérieure de la plage d'indices de réfraction et de l'échelle de Brix correspondante.
Solutions AG
Pour la vérification de l'extrémité inférieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml et de 20x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000037 IR ou ±0,019 °Brix
Calibration oils.
Pour la calibration de l'extrémité supérieure de l'échelle de Brix
Conditionnées en kits de 5x5 ml
Incertitude maximale de ±0,000074 IR ou ±0,030 °Brix
Certifications: Fabriquées conformément à EN/ISO/IEC17025:2005 et à NIST.
Informations de commande: Pour d'autres solutions étalons de sucrose, contactez Avantor.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:25 ml
- Info cdt:5×5 ml
- Degré de réfraction:1,34401 nD
- Spécification:7,50 Brix
Spécifications
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



