Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pompe à solvant, commande à pied | Avantor

Pompe à solvant, commande à pied

Pompe pour solvants à pédale, tuyau de vidange, pour bonbonnes d'une capacité max. de 220 l, Acier inoxydable/PTFE, 30 l/min, 950 mm
N° de catalogue 223-0062
Fournisseur:   BURKLE
Pompe à solvant, commande à pied
N° de catalogue 223-0062
Fournisseur:  BURKLE
Pompe à solvant, commande à pied
Pompe à solvant, commande à pied

Pompe pour solvants à pédale, tuyau de vidange, pour bonbonnes d'une capacité max. de 220 l, Acier inoxydable/PTFE, 30 l/min, 950 mm

Prix
847.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pompe à solvant, commande à pied pour le transvasement de liquides extrêmement purs, comme par ex. les solvants. Toutes les pièces en contact avec le milieu sont en acier inoxydable (1.4301) et PTFE.

  • Tube immergé réglable sans pallier à la profondeur du fût
  • Pour fûts jusqu'à 220 litres
  • Adapté pour fûts acier avec filetage R 2"

Le raccord fileté et le robinet permettent de fermer hermétiquement le récipient et la pompe, empêchant ainsi la vapeur de s‘échapper après le transvasement. Pour la prévention des risques pour l‘environnement et la santé.

La pompe à solvant industrielle, de conception massive et durable, garantit une longévité très élevée. Elle fonctionne selon le principe de la surpression. La pédale à soufflet permet d‘obtenir une surpression à l‘intérieur du récipient, poussant le liquide vers l‘extérieur. L‘opérateur a ainsi les deux mains libres pour le transvasement. Le raccord à clip pratique permet de brancher/débrancher rapidement et facilement le fl exible à air.

Le kit antistatique Bürkle permet de mettre la pompe à la terre pendant le transvasement de liquides inflammables afin d‘éviter toute décharge électrostatique.

Informazioni per l'ordine: Adaptateur de raccord fileté disponible pour réservoirs et filtres à air courants, pour un transvasement particulièrement pur.

Spécifications
  • Débit:
    30 l/min
  • Désignation:
    Pompe pour solvants à pédale, tuyau de vidange, pour bonbonnes d'une capacité max. de 220 l
  • Matière:
    Acier inoxydable/PTFE
  • Seq:
    01
  • Profondeur d'immersion:
    950 mm
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK5603-0015
    Balle de pompe, rouge, pour pompe à solvant manuelle
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 114.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 223-1391
    Dispositif antistatique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 68.90

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 223-0064
    Filtres à air pour pompes pour solvants
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - SFr. 89.80

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..