Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Microtubes à centrifuger

1,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique, PP, 1000/case
  DELT409110.3
 :   DELTALAB
Microtubes à centrifuger
  DELT409110.3
 :  DELTALAB
Microtubes à centrifuger

1,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, fond conique, PP, 1000/case

 
SFr. 270.00
   
1 * 1.000 ST
 

Made of PP, transparent.

  • Autoclavable
  • Temperature resistance: −190 to +121 °C
  • Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
  • Screw caps supplied seperately
  • Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g

 

 
  • Emballage:
    1000/case
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, fond conique
  • Capacité:
    1,5 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    02
Accessories

 

  •  
    Désignation
    Couleur
     
     
  • DELT409007.M
    Cap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mm
    naturel
       
    1 * 1.000 ST - SFr. 402.00

 

  •  
    Désignation
    Couleur
     
     
  • DELT409111A
    Cap insert
    bleu
       
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

 

  •  
    Désignation
    Couleur
     
     
  • DELT409111AM
    Cap insert
    jaune
       
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

 

  •  
    Désignation
    Couleur
     
     
  • DELT409111B
    Cap insert
    blanc
       
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

 

  •  
    Désignation
    Couleur
     
     
  • DELT409111R
    Cap insert
    rouge
       
    1 * 500 ST - SFr. 62.20