Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Rallonges

Rallonges

Rallonges, PVC, 75 cm, 3 mm, 5,3 ml
N° de catalogue 720-2578
Fournisseur:   B. Braun
Rallonges
N° de catalogue 720-2578
Fournisseur:  B. Braun
Rallonges
Rallonges

Rallonges, PVC, 75 cm, 3 mm, 5,3 ml

Prix
SFr. 294.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Heidelberg Rallonges pour systèmes de perfusion.

Spécifications
  • Volume:
    5,3 ml
  • Désignation:
    Rallonges
  • Longueur:
    75 cm
  • Matière:
    PVC
  • Seq:
    02
  • Ø int.:
    3 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.