Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

100 µl, bleu
N° de catalogue DRUM2-000-100
Fournisseur:   DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
N° de catalogue DRUM2-000-100
Fournisseur:  DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

100 µl, bleu

Prix
SFr. 141.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents

These precision calibrated micro pipettes are available in sizes ranging from 1 to 200 µl. Ideal for a variety of uses in liquid transfer work.

  • Fire polished
  • Accuracy of ±0,5%
  • Colour coded micro pipettes with sizes imprinted
  • Anticoagulant treatment for clinical applications (special limited sizes)

Emballage: 250 colour coded micro pipettes, plus one 15" aspirator tube, are supplied in a conveniently designed, easy to store cylinder.

Spécifications
  • Code couleur:
    bleu
  • Capacité:
    100 µl
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRUM2-000-000
    Aspirator tube assembly, 38 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 10.00 SFr.