Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microtubes à centrifuger

Microtubes à centrifuger

0,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, PP, 1000/case
Catalog # DELT409110.1
Supplier:   DELTALAB
Microtubes à centrifuger
Catalog # DELT409110.1
Supplier:  DELTALAB
Microtubes à centrifuger

0,5 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, PP, 1000/case

Price
SFr. 273.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Made of PP, transparent.

  • Autoclavable
  • Temperature resistance: −190 to +121 °C
  • Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
  • Screw caps supplied seperately
  • Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g

Documents

Specifications
  • Emballage:
    1000/case
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, à jupe
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    01
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Couleur
    Availability
    Price
  • DELT409007.M
    Cap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mm
    naturel
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST - SFr. 402.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Couleur
    Availability
    Price
  • DELT409111A
    Cap insert
    bleu
    Log in for availability
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Couleur
    Availability
    Price
  • DELT409111AM
    Cap insert
    jaune
    Log in for availability
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Couleur
    Availability
    Price
  • DELT409111B
    Cap insert
    blanc
    Log in for availability
    1 * 500 ST - SFr. 62.20

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Couleur
    Availability
    Price
  • DELT409111R
    Cap insert
    rouge
    Log in for availability
    1 * 500 ST - SFr. 62.20