Rubans, usage général, Scotch® Magic™
Ruban d'emballage, 19,0 mm
Katalognr. 819-0040
Anbieter: 3M
Direkt zu
Product Details & Documents
En acétate de cellulose. Virtuellement invisible une fois appliqué, ce ruban adhésif est parfait pour effectuer des réparations sur le papier, assembler des pages et monter des éléments.
- Se coupe de façon nette, ne jaunit pas, ne se dessèche pas
- Possibilité d'écrire dessus
- Ruban adhésif invisible à la photocopieuse
Longueur: 33,0 m
Technische Daten
- Largeur:19,0 mm
- Désignation:Ruban d'emballage



