Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Microscopes droits, 18

Microscope droit, 1820, Binoculaire
N° de catalogue 630-0689
Fournisseur:   MOTIC
Microscopes droits, 18
N° de catalogue 630-0689
Fournisseur:  MOTIC
Microscopes droits, 18
Microscopes droits, 18

Microscope droit, 1820, Binoculaire

Prix
SFr. 603.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces microscopes droits sont conçus pour des applications dans l'enseignement.

  • Éclairage LED à faible consommation d'énergie

 : Livrés avec housse anti-poussière et piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation.

Spécifications
  • Modèle:
    1820
  • Désignation:
    Microscope droit
  • Seq:
    04
  • Type:
    Binoculaire
  • Cat. No.:
    630-0689
  • Éclairage:
    LED
  • Condenseur:
    Abbe O.N. 1,25 avec diaphragme à iris et porte-filtre
  • Mise au point:
    Micro et macrométrique
  • Tourelle:
    4 positions
  • Tête:
    Inclinaison de 45°, rotation à 360°
  • Objectifs:
    Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-9055
    Widefield eyepiece
    15× (12 mm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.60

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-9053
    Oculaire Huygens
    5×/14,5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.60

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 632-8945
    Oculaire
    10×/18
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 38.60

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Grossissement
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0081
    Widefield eyepiece
    20×/11
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 70.50