Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Microscopes droits, 18

Microscopes droits, 18

Microscope droit, 1801, Monoculaire
  630-0687
 :   MOTIC
Microscopes droits, 18
  630-0687
 :  MOTIC
Microscopes droits, 18
Microscopes droits, 18

Microscope droit, 1801, Monoculaire

 
SFr. 348.00
   
1 * 1 ST
 

Ces microscopes droits sont conçus pour des applications dans l'enseignement.

  • Éclairage LED à faible consommation d'énergie

Ordering information: Livrés avec housse anti-poussière et piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation.

 
  • Modèle:
    1801
  • Désignation:
    Microscope droit
  • Seq:
    01
  • Type:
    Monoculaire
  • Cat. No.:
    630-0687
  • Éclairage:
    LED
  • Condenseur:
    O.N. 0,65 avec diaphragme à iris et porte-filtre
  • Mise au point:
    Micro et macrométrique
  • Tourelle:
    4 positions
  • Tête:
    Inclinaison de 45°, rotation à 360°
  • Objectifs:
    Achromatiques 4×, 10×, 40× (rétractable)
Accessories

 

  •  
    Désignation
    Grossissement
     
     
  • 632-9055
    Widefield eyepiece
    15× (12 mm)
       
    1 * 1 ST - 38.60 SFr.

 

  •  
    Désignation
    Grossissement
     
     
  • 632-9053
    Oculaire Huygens
    5×/14,5
       
    1 * 1 ST - 38.60 SFr.

 

  •  
    Désignation
    Grossissement
     
     
  • 632-8945
    Oculaire
    10×/18
       
    1 * 1 ST - 38.60 SFr.

 

  •  
    Désignation
    Grossissement
     
     
  • 630-0081
    Widefield eyepiece
    20×/11
       
    1 * 1 ST - 70.50 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.