Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Déminéralisateurs

Déminéralisateurs

Panneaux de filtration type 210 avec 2 carters 10" et résistivimètre AP-TEST 2D (2)
N° de catalogue 171-0122
Fournisseur:   AQUADEM
Déminéralisateurs
N° de catalogue 171-0122
Fournisseur:  AQUADEM
Déminéralisateurs
Déminéralisateurs

Panneaux de filtration type 210 avec 2 carters 10" et résistivimètre AP-TEST 2D (2)

Prix
SFr. 4’340.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

La gamme en polyamide est un ensemble de colonnes de déminéralisation utilisant la technologie des résines échangeuses d'ions à lits mélangés. Ces appareils assurent la production d'eau déionisée entre 5 et 15 MΏ/cm suivant le type d'installation en simple ou double cycle.

  • L×P×H: 173×102×663 mm
  • Raccordements: ¾ pouce.

Connections: ¾ inch.

These filtration panels are accessories for demineralisation cylinders specifically designed for use in laboratories or health facilities. The cylinders ensure optimal retention of the mineral salts dissolved in the feed water, in order to obtain purified water of a very high quality.

Informations sur les accessoires: Panneaux de filtration
Ces panneaux de filtration sont des accessoires aux cylindres de déminéralisation spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire ou dans les établissements de santé. Les cylindres assurent la rétention optimale des sels minéraux dissous dans l'eau d'alimentation, afin d'obtenir une eau purifiée de très haute qualité.
Avec 2 ou 3 filtres.
Un panneau de filtration comprend une vanne de réglage de débit, un régulateur de pression, un manomètre en amont, un préfiltre de 5 µm CA, un résistimètre numérique, un filtre final de 1 µm, un manomètre en aval et 2 vannes de prélèvement.

Spécifications
  • Désignation:
    Panneaux de filtration type 210 avec 2 carters 10" et résistivimètre AP-TEST 2D (2)
  • Seq:
    01
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0112
    Cellule en ligne 1R52CT, compensation de température
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 815.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0111
    Cellule en ligne 1R52
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0114
    Câble de 3 m pour 1R52CT
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 267.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0121
    Sur tête S2, RACCORD 3/4
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 314.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0120
    Kit de raccordement pour cycle double
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 493.00

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 171-0113
    Câble de 3 m pour 1R52
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST