Plateau de déversement à usage unique
Plateau de déversement, 370 mm, 15 mm, 475 mm
N° de catalogue 121-0300
Fournisseur: MHP Industries
Aller à
Product Details & Documents
Polystyrène, blanc.
- A bords élevés, assez profond pour contenir les déversements accidentels
- Antistatique
The spill containment tray protects laboratory benches.
Spécifications
- Largeur:370 mm
- Désignation:Plateau de déversement
- Hauteur:15 mm
- Longueur:475 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



