Cuves d'électroporation
Cuves d'électroporation avec écart de 4 mm, PC, noir, Stérile
BZYM748040
Marketsource
: BIOZYM
Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.
- Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
- Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
- Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuves d'électroporation avec écart de 4 mm
- Matière:PC
- Seq:05
- Couleur bouchon:noir



