Cuves d'électroporation
Cuves d'électroporation avec écartement de 2 mm, PC, vert, Stérile
N° de catalogue BZYM748021
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.
- Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
- Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
- Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses
Spécifications
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuves d'électroporation avec écartement de 2 mm
- Matière:PC
- Seq:04
- Couleur bouchon:vert
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



