Cuves d'électroporation
Cuves d'électroporation avec écart de 2 mm, PC, vert, Stérile
Catalog # BZYM748020
Marketsource
Supplier: BIOZYM
Jump to:
Product Details & Documents
Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.
- Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
- Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
- Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses
Specifications
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuves d'électroporation avec écart de 2 mm
- Matière:PC
- Seq:03
- Couleur bouchon:vert



