Cuves d'électroporation
Cuves d'électroporation avec écart d'1 mm, PC, orange, Stérile
N° de catalogue BZYM748011
Marketsource
Fournisseur: BIOZYM
Aller à
Product Details & Documents
Ces cuves d'électroporation stérilisées aux rayons gamma conviennent à tous les modéles d'électroporateurs actuellement sur le marché.
- Fermeture étanche, mias facile à ouvrir
- Écart de largeur inférieur à 0,026 mm
- Cuves et surfaces d'électrodes particulièrementy lisses
Spécifications
- Stérilité:Stérile
- Désignation:Cuves d'électroporation avec écart d'1 mm
- Matière:PC
- Seq:02
- Couleur bouchon:orange



