Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pompes vide-fûts, PumpMaster

Pompes vide-fûts, PumpMaster

Jerricans et pompe vide-fûts, PumpMaster, PP/PE, 8 l/min, 950 mm
Catalog # 223-0097
Supplier:   BURKLE
Pompes vide-fûts, PumpMaster
Catalog # 223-0097
Supplier:  BURKLE
Pompes vide-fûts, PumpMaster
Pompes vide-fûts, PumpMaster

Jerricans et pompe vide-fûts, PumpMaster, PP/PE, 8 l/min, 950 mm

Price
SFr. 223.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pompe refoulante manuelle pour le remplissage, le transvasement et la vidange de jerricans et de fûts. Le piston à main produit une surpression qui pousse le liquide hors du récipient. Le robinet permet également la vidange de plus petites quantités de liquide. La pompe est montée sur le récipient à l'aide d'un bouchon souple de diamètre réglable. Aucun adaptateur de filetage nécessaire.

  • S'adapte aux ouvertures de récipient d'un diamètre de 49,5 à 60 mm
  • Longueur du tube plongeur de 950 mm (peut être raccourci en fonction de la profondeur du récipient)
  • Pour liquides aqueux non corrosifs (avec joints en EPDM)

Caution: PumpMaster for acids and chemical liquids is not suitable for hydrochloric acid.

Specifications
  • Débit:
    8 l/min
  • Désignation:
    Jerricans et pompe vide-fûts, PumpMaster
  • Matière:
    PP/PE
  • Profondeur d'immersion:
    950 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5202-1001
    Discharge hose with shut-off valve, for acids and chemical liquids
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 144.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5202-2001
    Discharge hose with shut-off valve, for aqueous liquids
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • BURK5202-3001
    Discharge hose with shut-off valve, for petrochemical liquids
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 108.00