Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Lampes UV

Lampes UV

UVGL-58, 254/365 nm, 6 W
N° de catalogue 732-0857
Lampes UV
N° de catalogue 732-0857
Lampes UV
Lampes UV

UVGL-58, 254/365 nm, 6 W

Prix
SFr. 456.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Ces lampes UV portatives constituent un outil utile et multi-fonctions, elles peuvent être associées à des supports de lampe (en option) ce qui permet de libérer les mains. Des lampes de rechange sont également disponibles.

  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)

W×D×H: 81×378×64 mm.

Weight: 0,9 kg.

Spécifications
  • Modèle:
    UVGL-58
  • Puissance:
    6 W
  • Longueur d'onde:
    254/365 nm
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 733-2420
    Tube de rechange UV ondes courtes/ondes longues
    254/365 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 51.40 SFr.

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 730-1015
    Tube UV à ondes moyennes de rechange
    302 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 65.50 SFr.

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0717
    Filtre de rechange
    UVGL-58
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 135.00 SFr.

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0710
    Tube UV à ondes courtes de rechange
    254 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 51.90 SFr.

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
    Disponibilité
    Prix
  • 630-0711
    Tube UV à ondes longues de rechange
    365 nm
    6 W
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 24.40 SFr.

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 730-1036
    Support de lampe, 65×190×124 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 130.00 SFr.