Lampes UV
UVG-54, 254 nm, 6 W
N° de catalogue 732-1109
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Aller à
Product Details & Documents
Ces lampes UV portatives constituent un outil utile et multi-fonctions, elles peuvent être associées à des supports de lampe (en option) ce qui permet de libérer les mains. Des lampes de rechange sont également disponibles.
- Lightweight for easy handling
- Durable plastic housing
- Six watts
- Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
- Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)
W×D×H: 81×378×64 mm.
Weight: 0,9 kg.
Documents
TDS Compact and Handheld Ultraviolet Lamps
Fiche technique
Spécifications
- Seq:02
- Modèle:UVG-54
- Puissance:6 W
- Longueur d'onde:254 nm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur d'ondePuissanceDisponibilitéPrix
- 733-2420Tube de rechange UV ondes courtes/ondes longues254/365 nm6 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 51.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur d'ondePuissanceDisponibilitéPrix
- 730-1015Tube UV à ondes moyennes de rechange302 nm6 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 65.50
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur d'ondePuissanceDisponibilitéPrix
- 630-0710Tube UV à ondes courtes de rechange254 nm6 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 51.90
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueur d'ondePuissanceDisponibilitéPrix
- 630-0711Tube UV à ondes longues de rechange365 nm6 WConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 24.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



