Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Déminéralisateurs

Book of regenerations for E 800
Catalog # AQUDREGE800S
Supplier:   AQUADEM
Déminéralisateurs
Catalog # AQUDREGE800S
Supplier:  AQUADEM
Déminéralisateurs
Déminéralisateurs

Book of regenerations for E 800

Price
1 460.00 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

La gamme en polyamide est un ensemble de colonnes de déminéralisation utilisant la technologie des résines échangeuses d'ions à lits mélangés. Ces appareils assurent la production d'eau déionisée entre 5 et 15 MΏ/cm suivant le type d'installation en simple ou double cycle.

  • L×P×H: 173×102×663 mm
  • Raccordements: ¾ pouce.

Connections: ¾ inch.

These filtration panels are accessories for demineralisation cylinders specifically designed for use in laboratories or health facilities. The cylinders ensure optimal retention of the mineral salts dissolved in the feed water, in order to obtain purified water of a very high quality.

 : Panneaux de filtration
Ces panneaux de filtration sont des accessoires aux cylindres de déminéralisation spécifiquement conçus pour une utilisation en laboratoire ou dans les établissements de santé. Les cylindres assurent la rétention optimale des sels minéraux dissous dans l'eau d'alimentation, afin d'obtenir une eau purifiée de très haute qualité.
Avec 2 ou 3 filtres.
Un panneau de filtration comprend une vanne de réglage de débit, un régulateur de pression, un manomètre en amont, un préfiltre de 5 µm CA, un résistimètre numérique, un filtre final de 1 µm, un manomètre en aval et 2 vannes de prélèvement.

Specifications
  • Désignation:
    Book of regenerations for E 800
  • Seq:
    31
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0112
    Cellule en ligne 1R52CT, compensation de température
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 815.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0111
    Cellule en ligne 1R52
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0114
    Câble de 3 m pour 1R52CT
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 267.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0121
    Sur tête S2, RACCORD 3/4
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 314.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0120
    Kit de raccordement pour cycle double
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 493.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 171-0113
    Câble de 3 m pour 1R52
    Log in for availability
    1 * 1 ST