Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Burettes à robinet droit, Schellbach | Avantor

Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 800 mm
Katalognr. 612-0221
Anbieter:   SciLabware
Burettes à robinet droit, Schellbach
Katalognr. 612-0221
Anbieter:  SciLabware
Burettes à robinet droit, Schellbach
Burettes à robinet droit, Schellbach

50 ml, 0,1 ml, 800 mm

Preis
SFr. 61.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Verre borosilicaté, classe AS.

  • Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
  • Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Graduations en émaillée bleu
  • Robinet en verre ou en PTFE

DIN 12 700

Zertifizierung: ISO 385

Technische Daten
  • Capacité:
    50 ml
  • Longueur:
    800 mm
  • Seq:
    4
  • Division:
    0,1 ml