Burettes à robinet droit, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 800 mm
N° de catalogue 612-0220
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Verre borosilicaté, classe AS.
- Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
- Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Graduations en émaillée bleu
- Robinet en verre ou en PTFE
DIN 12 700
Certifications: ISO 385
Documents
BIBB492093_TDS_EN BIBB492094_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Longueur:800 mm
- Seq:3
- Division:0,05 ml



