Burettes à robinet droit, Schellbach
25 ml, 0,1 ml, 570 mm
N° de catalogue 612-0215
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
Verre borosilicaté, classe AS.
- Calibré pour délivrer « Ex », certifié conforme avec identification du lot daté
- Partie supérieure en entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
- Graduations en émaillée bleu
- Robinet en verre ou en PTFE
DIN 12 700
Certifications: ISO 385
Documents
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Longueur:570 mm
- Seq:6
- Division:0,1 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



