Tubes à essais à usage unique, stériles
19 ml, 150 mm, 16 mm, Emballage individuel stérile, Sterile
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Tubes à essais à usage unique, stériles
N° de catalogue 212-6719
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Aller à
Product Details & Documents
En PS transparent, bouchon à vis rouge.
- Disponibles stériles, en conditionnement individuel ou par 108 tubes
- Sans graduation
- Bonne résistance thermique et chimique
Ces tubes universels à fond rond permettent un grand nombre d'applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Emballage:Emballage individuel stérile
- Type:Sterile
- Capacité:19 ml
- Longueur:150 mm



