Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes de Petri

Boîtes de Petri

100 mm, 20 mm, Non stérile
Catalog # MARI3401100
Supplier:   MARIENFELD
Boîtes de Petri
Catalog # MARI3401100
Supplier:  MARIENFELD
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri

100 mm, 20 mm, Non stérile

Price
SFr. 230.00
Log in for availability
1 * 72 ST
Product Details & Documents

En verre sodocalcique.

  • Sans cadmium, ni plomb
  • Fond et couvercle ultra plats
  • Distorsion optique faible
  • Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
  • Stérilisation jusqu'à 121 °C
  • Réutilisables

Documents

Specifications
  • Ø:
    100 mm
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Hauteur:
    20 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.