Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Lampes UV

UVL-56, 365 nm, 6 W
  733-2421
Lampes UV
  733-2421
Lampes UV
Lampes UV

UVL-56, 365 nm, 6 W

 
504.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 

Ces lampes UV portatives constituent un outil utile et multi-fonctions, elles peuvent être associées à des supports de lampe (en option) ce qui permet de libérer les mains. Des lampes de rechange sont également disponibles.

  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)

W×D×H: 81×378×64 mm.

Weight: 0,9 kg.

 
  • Modèle:
    UVL-56
  • Puissance:
    6 W
  • Longueur d'onde:
    365 nm
Accessories

 

  •  
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
     
     
  • 733-2420
    Tube de rechange UV ondes courtes/ondes longues
    254/365 nm
    6 W
       
    1 * 1 ST - SFr. 51.40

 

  •  
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
     
     
  • 730-1015
    Tube UV à ondes moyennes de rechange
    302 nm
    6 W
       
    1 * 1 ST - SFr. 65.50

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • 630-0717
    Filtre de rechange
    UVGL-58
       
    1 * 1 ST - SFr. 135.00

 

  •  
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
     
     
  • 630-0710
    Tube UV à ondes courtes de rechange
    254 nm
    6 W
       
    1 * 1 ST - SFr. 51.90

 

  •  
    Désignation
    Longueur d'onde
    Puissance
     
     
  • 630-0711
    Tube UV à ondes longues de rechange
    365 nm
    6 W
       
    1 * 1 ST - SFr. 24.40

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 730-1036
    Support de lampe, 65×190×124 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 130.00