Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

N 816.1.2 KT.18
Catalog # 181-3109
Supplier:   KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Catalog # 181-3109
Supplier:  KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

N 816.1.2 KT.18

Price
SFr. 1’211.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent sans affecter les milieux, autrement dit les milieux restent non contaminés. La pompe comprend une membrane à revêtement en PTFE à optimisation de la tension brevetée, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane.

  • 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
  • Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
  • Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
  • Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
  • Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
  • N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads

Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.

Matériau pour les pièces de la tête de pompe entrant en contact avec les milieux :
KN : tête de pompe en PPS ; membrane en EDPM ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR

AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

Ordering information: pour plus de détails sur toute la gamme des pompes LABOPORT, merci de vous référez à notre site internet.

Caution: *Débit à la pression atmosphérique

Documents

Specifications
  • Modèle:
    N 816.1.2 KT.18
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    181-3109
  • Débit:
    30
  • Indice de protection:
    IP 20
  • Poids:
    3,95 kg
  • Pression finale (abs.):
    160 mbar
  • L×P×H:
    102×361×141 mm
  • Pression de service (bar):
    0,5
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA000360
    Hose connector G1/8 ID6 PA
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 3.30

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA004975
    Hose connector G¹/₈ ID8 PA
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 4.10

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA057830
    Fine control valve with vacuum gauge
    N 816.3 KT.18, N 816.1.2 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 220.10

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA112432
    Fine control valve with vacuum gauge
    N 938.50 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 234.60

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • 181-3941
    Filtre silencieux au refoulement G1/8
    N 86 K, N 811 K, N 816.3 K
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 23.20

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-0280
    Valve de commande fine avec jauge de vide côté aspiration
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 161.70

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-3932
    Valve de commande fine avec jauge de pression côté pression
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 161.70

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-0282
    Tuyau, néoprène
    Log in for availability
    1 * 1 m - SFr. 27.60

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-0283
    Kit de pièces détachées
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 66.70

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 181-0284
    Kit de pièces détachées
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 390.60

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA112004
    Hose connector G ¹/₈, ID 10, PVDF
    N 838.1.2 KN.18; N 938.50 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 12.23

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA123363
    Hose connector G¹/₈, ID6, PVDF
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 40.40

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA000482
    Pressure gauge for vaccum pump
    N 035 ANE
    Log in for availability
    1 * 1 ST

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Pour
    Availability
    Price
  • KNFA007006
    Silencer/filter, G ¹/₈"
    N 023 ANE, N 023.1.2 AN.30E
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 45.00

Product Information

  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • KNFA001936
    Hose connector G¹/₈ ID4 PA
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 9.14