Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bistouris stériles à usage unique

Bistouris stériles à usage unique

N° 10A, Bistouris à usage unique No. 10 A
N° de catalogue 233-5513
Fournisseur:   SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
N° de catalogue 233-5513
Fournisseur:  SWANN MORTON
Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique

N° 10A, Bistouris à usage unique No. 10 A

Prix
SFr. 14.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents

En acier inoxydable, manche en plastique.

  • Manche ergonomique
  • Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante

Emballage: En pochettes individuelles stériles.

Spécifications
  • Type:
    N° 10A
  • Désignation:
    Bistouris à usage unique No. 10 A
  • Seq:
    04