Serre-câbles, non desserrables
naturel, 4,5×160 mm, 22 kg
N° de catalogue 129-4815
Fournisseur: WUERTEMBERGISCHE ALLPLASTIK
Aller à
Product Details & Documents
Ces serre-câbles Allplastik-Kabelbinder® sont fabriqués en polyamide 6,6 haute qualité, ont une résistance élevée à la traction et sont disponibles en différentes longueurs.
- Possède une pointe ronde incurvée pour faciliter le passage dans l'œil du serre-câbles.
- Bords arrondis pour une utilisation sûre
- Matériau avec des coefficients de friction minimaux
- Impression ou gravure au laser possible
- Résistance à la température : -40 à +85 °C
Les serre-câbles sont parfaits pour les installations électriques, le câblage de systèmes industriels et des tableaux de commande pour le secteur automobile.
: IEC EN 62275.
Spécifications
- Couleur:naturel
- Dimensions:4,5×160 mm
- Seq:02
- Résistance à la rupture:22 kg



