Tubes à centrifuger
15 ml, 17×122 mm, Capsule quart de tour, 5000×g, Without skirt, Sterile, Individuel
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.
- Continuous thread
- External moulded graduations in 0,5 ml increments
- Excellent temperature resistance
- Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Documents
Spécifications
- Type de fermeture:Capsule quart de tour
- Ø×L:17×122 mm
- Emballage:Individuel
- Type:Without skirt
- Version:Sterile
- Capacité:15 ml
- Seq:02
- RCF max.:5000×g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



