TICKOPUR RW 77 - 1 litre, nettoyant spcial avec ammoniaque, concentr, sans phosphates, lgrement alcalin, dosage 5 %, pH 9,9 (1 % ) 1 * 1 l
N° de catalogue 142-1950
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR RW 77 - 1 litre, nettoyant spcial avec ammoniaque, concentr, sans phosphates, lgrement alcalin, dosage 5 %, pH 9,9 (1 % ) 1 * 1 l
N° de catalogue 142-1950
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together
Propanol-2 ≥99.9% (par GC), LiChrosolv®, hypergrade pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥99.8%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Alcool benzylique ≥99.5%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: VWR Chemicals
Alcool benzylique, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile, ChromAR® pour HPLC, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Pyrrolidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Acétone ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Alcool isoamylique 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Acétone ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Propanol-2 99.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific