Creusets
Cylindrique, 260 ml, 73×85 mm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Ces creusets sont fabriqués à partir de carbone vitreux. Disponibles en formes coniques et cylindriques.
- Résistance à tous les agents de décomposition à l'état humide
- Pas de contamination des échantillons d'analyse
- Stabilité aux fusions acides et alcalines
- Aucun effet humidifiant des fusions métalliques
- Bonne résistance aux chocs thermiques pour des temps de chauffage et de refroidissement rapides
- Résistance à l'usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Le carbone vitreux, une forme cassante du carbone avec une structure randomisée, présente certaines propriétés qui permettent son utilisation pour des applications autres que celles déjà connues. Le carbone vitreux est caractérisé par une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
Spécifications
- Ø×h:73×85 mm
- Type:Cylindrique
- Capacité:260 ml
- Seq:13



