Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets

Creusets

40×40 mm, 1,5 mm
N° de catalogue 459-1260
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Creusets
N° de catalogue 459-1260
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Creusets
Creusets

40×40 mm, 1,5 mm

Prix
13.30 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles are made from iron.

  • Température max. recommandée 1100 °C
  • Utilisation possible jusqu'à 1500 °C malgré un risque de raccourcir la durée de vie

Area of use: Only on open burner flame.

Ordering information: Lids are available separately.

Documents

Spécifications
  • Ø×h:
    40×40 mm
  • Seq:
    01
  • Épaisseur:
    1,5 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.