Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Creusets forme basse

Creusets forme basse

Forme basse, 15 ml, 43×34 mm
Catalog # 216-4481
Creusets forme basse
Catalog # 216-4481
Creusets forme basse
Creusets forme basse

Forme basse, 15 ml, 43×34 mm

Price
SFr. 107.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.

  • Max. température: 1050 °C

 : Creuset et couvercle à commander séparément.

Specifications
  • Ø×h:
    43×34 mm
  • Type:
    Forme basse
  • Capacité:
    15 ml
  • Seq:
    03