Ingrédients de base
Peptone, special, 500 g
OXOILP0072B
:
- Cdt:500 g
- Désignation:Peptone, special
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solution volumétrique
#: 31770.294
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
#: 83645.320
: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
#: 1.09439.1000
: Merck



