Jump to:
Product Details & Documents
Ces plaques CCM d'oxyde d'aluminium utilisent un oxyde d'aluminium neutre ou basique, de porosité de 60 Å ou 150 Å, avec ou sans indicateur fluorescent en fonction des applications.
- Meilleures performances de séparation en regard de la valeur du pH de l'éluant
Specifications
- Matériau de revêtement:Aluminium oxide (alumine) basique
- Épaisseur de couche:250 µm
- Dimensions de la plaque:200×200 mm
- Taille de pore:60 Å
- Seq:01
- Indicateur fluorescent:F254
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



