Bacs de stérilisation, Nalgene®
5 l, 257×324×108 mm
N° de catalogue 489-2143
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bacs de stérilisation, Nalgene®
N° de catalogue 489-2143
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
PP.
- Structure robuste
- Rebords ultrarésistants
Pour l'autoclavage répété d'instruments et de matériels de laboratoire.
Spécifications
- Capacité:5 l
- Seq:04
- l×p×h:257×324×108 mm
- Cat. No.:489-2143
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



